バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 71 31 200 |
|---|
| 切断能力 | 軟線:φ6.0mm 中硬線:φ5.2mm 硬線:φ4.0mm ピアノ線:φ3.6mm | 全長 | 200mm |
|---|
| 重量 | 330g | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
|---|
| 仕上げ | 防錆磨き | 刃硬度 | HRC64 |
|---|
| 先端 | ストレート | ハンドル | プラスチックコート |
|---|
| 強力型 |
| てこの原理を最大限に利用したデザインにより、 少ない力で抜群の切断能力を発揮します。 |
リセス付き 刃の根元にあるくぼみにより太いワイヤーでも滑らず切断できます。 |
| ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っ張ったりできます |
| 販売価格 | 8,740円(税抜)/
9,614円(税込)
| カタログ価格 | 8,740円(税抜)/9,614円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/03/17 22:36現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0101ページ |
|---|