すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546AB-25

品名 : 250mm パイプレンチ(アルミ合金)

カタログ訂正

26/01/30 パイプ外径:(誤)40mm→(正)33mm (No.57 1253)

アルミ合金製のハンドルで軽量です

仕様

パイプ外径33mm呼び全長250mm
材質ヘッド:クロムモリブデン鋼
ハンドル:アルミ合金
重量490g
吊り穴付き
材質、メッキ、塗装について
銅含まず、銀含まず、Zu, Sn, Niなどのメッキ、塗装はしていません。
販売価格

2,280(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/01 01:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0193ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA546AB-25 250mm パイプレンチ(アルミ合金)
    EA546AB-30 300mm パイプレンチ(アルミ合金)
    EA546AB-35 350mm パイプレンチ(アルミ合金)
    EA546AB-45 450mm パイプレンチ(アルミ合金)
    EA546AB-60 600mm パイプレンチ(アルミ合金)
    EA546AB-90 900mm パイプレンチ(アルミ合金)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:250mm  d:33mm
    • エスコ便利カタログ192ページ
    • エスコ便利カタログ193ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top