能力・強度はほぼ変わらず重量は約半分に軽量化、作業性を向上させています
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 31090 |
|---|
| 強度は鉄製と同等です。 |
| 重量は普通のパイプレンチの約半分です。 |
| パイプ外径 | 40mm | 重量 | 0.4kg |
|---|
| 呼び全長 | 250mm | | |
|---|
| 強力型パイプレンチをそのままアルミ合金製ハンドルに置き換えました。 |
| 能力・強度をほとんど変えず、約40%の軽量化により、作業性を向上させました。 |
| 販売価格 | 13,300円(税抜)/
14,630円(税込)
| カタログ価格 | 13,300円(税抜)/14,630円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
6 (2026/08/31 23:40現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0193ページ |
|---|
代替品