すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546JA-32

品名 : 299mm スピードレンチ

仕様

全長299mm二面幅フリーレンチ部:14~32mm
クイックスパナ部:21mm
材質クロムバナジウム合金鋼重量410g
フリーレンチ&クイックスパナで作業効率UP
鋼製束の高さ調整が素早く行えます。
フリーレンチ:ターンバックル部をつかんで鋼製束の高さ調整に
ターンバックルの大きさを問わず作業することができます。
クイックスパナ:ターンバックル両脇のストッパーナット回しに
スパナ部を掛けかえることなくラチェット感覚で回すことができます。
販売価格

4,890(税抜)/ 5,379円(税込)

カタログ価格

4,890円(税抜)/5,379円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/21 13:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0489ページ
バリエーション一覧
EA546JA-31 272mm スピードレンチ
EA546JA-32 299mm スピードレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ488ページ
  • エスコ便利カタログ489ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top