すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546RA-10

品名 : 37.5mm/250mm ラピッドグリップレンチ

独自形状のスプリング式ジョーで、片手で素早くラチェット操作が行えます

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番10348
商品名ラピッドグリップ
鍛造鉄製
全長250mmパイプ外径37.5mm
重量0.7kg
販売価格

24,800(税抜)/ 27,280円(税込)

カタログ価格

24,800円(税抜)/27,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/21 03:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0194ページ

代替品

EA546RB-14
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ194ページ
  • エスコ便利カタログ195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top