すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA546RS-60

品名 : 8" /1500mm強力型パイプレンチ

耐久性に優れた鍛造鉄製

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番31045
パイプ外径8”重量23.3kg
鍛造鉄製
完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ/開放スムーズ
ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群
調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去
ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすいビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率
販売価格

172,600円(税抜)/ 189,860円(税込)

カタログ価格

172,600円(税抜)/189,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 19:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0193ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA546RS-6 3/4" /150mm 強力型パイプレンチ
    EA546RS-8 1" /200mm 強力型パイプレンチ
    EA546RS-10 1-1/2"/250mm 強力型パイプレンチ
    EA546RS-12 2" /300mm 強力型パイプレンチ
    EA546RS-14 2" /350mm 強力型パイプレンチ
    EA546RS-18 2-1/2"/450mm 強力型パイプレンチ
    EA546RS-24 3" /600mm 強力型パイプレンチ
    EA546RS-36 5" /900mm 強力型パイプレンチ
    EA546RS-48 6" /1200mm強力型パイプレンチ
    EA546RS-60 8" /1500mm強力型パイプレンチ
    その他関連
    本体EA546RS : [3本組]パイプレンチセット
    メイン画像

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ192ページ
    • エスコ便利カタログ193ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top