すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546X

品名 : 29-67mm/240mm オフセットヘックスレンチ

六角形のジョーが六角ナット、四角ナット、ユニオンナット、バルブなどをあらゆる角度から確実に掴みます

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番31305
口の開き29~67mm(対辺)全長240mm
重量600g
鍛造鉄製
大きいナット回しに軽くて強力です。
あごの開きを特別に大きくしたジョーは、流しや浴槽の排水管ナットを締め付けるのに最適。
薄くて表面に凹凸のないジョーは狭い箇所にも滑らせて挿入できます。
六角形のジョーが六角ナット、四角ナット、ユニオン、バルブ、パッキングナットなどあらゆる角度から確実につかみます。
ジョーの開きは最大67mm
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/28 11:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0196ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ196ページ
  • エスコ便利カタログ197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top