すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546YB-2

品名 : 50mm ストラップレンチ(プラスチック管用)

モデルチェンジ内容

25/04/01 ボディ色が赤→シルバーへ変更になりました。(20250401 1023)

強力織のナイロンベルトが傷をつけずにしっかりとパイプをつかみます

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番31355
パイプ外径6~50mm保持能力(呼径)6~90mm
ストラップ長425mmストラップ幅27mm
全長300mm重量0.8kg
プラスチック管用
強力織ナイロン紐がしっかりとキズをつけずにパイプをつかみます。
紐には滑り止めウレタンコートが施されています。
紐は交換可能
販売価格

12,400(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/07/04 20:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0196ページ
バリエーション一覧
EA546YB-2 50mm ストラップレンチ(プラスチック管用)
EA546YB-5 125mm ストラップレンチ(プラスチック管用)
その他関連
関連商品EA546YB-6 : 125mm ストラップレンチ(スチール管用)
ウェブカタログ画像
  • ※「保持能力」までのサイズのパイプをつかむことができますが、「能力」を超えると、トルクが不足することがあります。
  • エスコ便利カタログ196ページ
  • エスコ便利カタログ197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top