すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590E

品名 : 6-9mm Eリング着脱工具セット

両端を差し替えて着脱できます

仕様

Eリングの着脱用
適応軸サイズ6・7・8・9mmセット時全長187mm
材質ブレード:スチール
ハンドル:プラスチック
Eリングクリップツールセット
ブレード1サイズにつき脱着します。
ブレードを差し替えて使用してください。
販売価格

4,460(税抜)/ 4,906円(税込)

カタログ価格

4,460円(税抜)/4,906円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/04/05 12:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0333ページ

代替品

EA590EL-2
  • 品番

    EA590EL-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ332ページ
  • エスコ便利カタログ333ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top