すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA547B-19

品名 : 1/2" コンジットベンダー

足踏式で、電線管を受ける溝は滑らかに加工され、曲げ加工時の歪みを最小にします

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番35220
用途及び呼び薄鋼電線管C19
厚鋼電線管G16
R:127mm
材質鋳鉄
重量2.0kg
足踏み式コンジットベンダー
曲げ溝は、標準コード半径に適合
30°、45°、60°、90° の曲げ角度の目盛り付き
※1”のガスパイプをハンドル(別売)に使用してください。
販売価格

16,700(税抜)/ 18,370円(税込)

カタログ価格

16,700円(税抜)/18,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0228ページ

代替品

EA547DE-19A
  • 品番

    EA547DE-19A

  • コメント

    違い:ハンドル付き・目盛等

バリエーション一覧
EA547B-19 1/2" コンジットベンダー
EA547B-25 3/4" コンジットベンダー
その他関連
関連商品EA547DH-100 : 1118mm/ 1" NPT ハンドル(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • 足踏式で、電線管を受ける溝は滑らかに加工され、曲げ加工時の歪みを最小にします。
  • エスコ便利カタログ228ページ
  • エスコ便利カタログ229ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top