すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA547DE-4

品名 : 1/2" コンジットベンダー

仕様

用途及び呼び薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)
厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)
R:6”(153mm)
重量(kg)0.71
材質アルミニウム目盛10°・22°・30°・45°・60°・90°
適合ハンドルEA547DH-75
角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。
切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。
販売価格

13,900(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 14:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0228ページ
その他関連
本体EA547DH-75 : 965mm/ 3/4" NPT ハンドル(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表
  • 薄鋼電線管
  • 厚鋼電線管
  • エスコ便利カタログ228ページ
  • エスコ便利カタログ229ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top