すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA54B-1A

品名 : [75個組] 工具セット

仕様

入組数75仕様エスコオリジナルセット品
〈セット内容〉
●(3/8”)6角ソケット・・・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
●(3/8”)6角ディープソケット・・・10・11・12・13・14・15・17・19mm
●(3/8”)Hexビットソケット・・・3・4・5・6・7・8・10mm
●(3/8”)(+)ビットソケット・・・#1・#2・#3
●(3/8”)ラチェットハンドル・・・全長:200mm
●(3/8”)エクステンションバー・・・全長:250mm
●(3/8”)ユニバーサルジョイント・・・全長:56mm
●スピンナハンドル・・・全長:210mm
●片目片口スパナ・・・10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm
●六角棒レンチ(9本組)・・・1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
●(+)ドライバー・・・#1×75・#2×100・#3×150mm
●(-)ドライバー・・・5.0×75・6.0×100・8.0×150mm
●モンキーレンチ・・・全長:150・250mm
●ウォーターポンププライヤー・・・全長:250mm
●コンビネーションプライヤー・・・全長:160mm
●電工ペンチ・・・全長:200mm
●電工ニッパー・・・全長:160mm
●ラジオペンチ・・・全長:160mm
●ボールピンハンマー・・・全重量:454g
●メジャー・・・長さ:5m
●(3/8”)ソケットホルダー・・・クリップ数:10個、全長:270mm
販売価格

50,100(税抜)/ 55,110円(税込)

カタログ価格

50,100円(税抜)/55,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/20 09:39現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA687YA-3A : 3/8"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
セット商品EA680-150 : 150mm/23mm モンキーレンチ
セット商品EA680-250 : 250mm/33mm モンキーレンチ
セット商品EA680G-250 : 250mm ウォーターポンププライヤー
セット商品EA680S-160 : 160mm コンビネーションプライヤー
セット商品EA682AA-200 : 200mm ペンチ
セット商品EA682BA-160 : 160mm ニッパー
セット商品EA682CA-150 : 160mm ラジオペンチ
セット商品EA683AB : 1.5-10mm 9本組[Ball Hexagon]キーレンチ
セット商品EA683PK-1 : 454g ボールピンハンマー
セット商品EA683SA-17 : #1x 75mm [+]ドライバー
セット商品EA683SA-22 : #2x100mm [+]ドライバー
セット商品EA683SA-26 : #3x150mm [+]ドライバー
セット商品EA683SA-47 : 5.0x0.9mm/ 75mm [-]ドライバー
セット商品EA683SA-52 : 6.0x1.1mm/100mm [-]ドライバー
セット商品EA683SA-56 : 8.0x1.4mm/150mm [-]ドライバー
セット商品EA684AA-4 : 14本組 片目片口スパナセット
セット商品EA687BM-1 : 3/8"DRx#1 [+]ドライバービットソケット
セット商品EA687BM-2 : 3/8"DRx#2 [+]ドライバービットソケット
セット商品EA687BM-3 : 3/8"DRx#3 [+]ドライバービットソケット
セット商品EA687BM-103 : 3/8"DRx 3mm [Hexagon]ビットソケット
セット商品EA687BM-104 : 3/8"DRx 4mm [Hexagon]ビットソケット
セット商品EA687BM-105 : 3/8"DRx 5mm [Hexagon]ビットソケット
セット商品EA687BM-106 : 3/8"DRx 6mm [Hexagon]ビットソケット
セット商品EA687BM-107 : 3/8"DRx 7mm [Hexagon]ビットソケット
セット商品EA687BM-108 : 3/8"DRx 8mm [Hexagon]ビットソケット
セット商品EA687BM-110 : 3/8"DRx10mm [Hexagon]ビットソケット
セット商品EA687BR-11 : 3/8"DRx210mm スピンナーハンドル
セット商品EA720KF-3 : 19mmx 5.0m メジャー(ストッパー付)
セット商品EA617DN-212 : 3/8"DRx245mm ソケットホルダー
セット商品EA505KB-530 : 530x253x220mm 工具箱(中皿付)
ウェブカタログ画像
  • ケース外寸:530(W)×253(D)×220(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top