すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550-110A

品名 : ドライバーセット(ラチェット・差替式)

カタログ訂正

26/03/25 ●(-)ビット…(誤)3・4mm (正)5.5×0.8mm・6.25×1.0mm (No.57 9050)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB6510.R-100
(セット内容11点)
差込六角対辺1/4”ハンドル全長229mm
送り角15°(+)ビット#2
(-)ビット刃幅×刃厚
5.5×0.8mm
6.25×1.0mm
Hexビット3・4mm
TORXビットT10・T15・T20・T25ポジビット#2
重量244g
差替式
ラチェット式
ハンドル先端マグネット付
グリップ内にビットを10本(1/4”HEXタイプ)収納可能。
右回転・左回転・固定の切替が可能です。
100mmのロングブレードで従来のドライバーのような使用が可能
アイコン
販売価格

16,200円(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/25 04:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0533ページ
その他関連
関連商品EA611PA-40 : #0x50mm [+]ドライバービット
関連商品EA611PA-41 : #1x50mm [+]ドライバービット
関連商品EA611PA-42 : #2x50mm [+]ドライバービット
関連商品EA611PA-43 : #3x50mm [+]ドライバービット
関連商品EA611PA-51 : #1x95mm [+]ドライバービット
関連商品EA611PA-52 : #2x95mm [+]ドライバービット
関連商品EA611PA-53 : #3x95mm [+]ドライバービット
関連商品EA611PG-100 : 10本組/T 1-T10 [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-105 : 6本組/T15-T40 [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PA-210 : 6本組 [-]ドライバービット
関連商品EA611PA-111 : 0.6x 3.0/75mm [-]ドライバービット
関連商品EA611PA-112 : 0.8x 4.0/75mm [-]ドライバービット
関連商品EA611PA-113 : 1.0x 5.5/75mm [-]ドライバービット
関連商品EA611PD-21 : PZ1x50mm [Pozidriv]ドライバービット
関連商品EA611PD-22 : PZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービット
関連商品EA611PD-23 : PZ3x50mm [Pozidriv]ドライバービット
関連商品EA611PH-20 : 8本組 [HEX]ドライバービット
関連商品EA611PH-1.5 : 1.5x50mm [Hexagon]ドライバービット
関連商品EA611PH-2 : 2.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
関連商品EA611PH-2.5 : 2.5x50mm [Hexagon]ドライバービット
関連商品EA611PH-3 : 3.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
関連商品EA611PH-4 : 4.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
関連商品EA611PH-5 : 5.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
関連商品EA611PH-6 : 6.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
関連商品EA611PH-8 : 8.0x50mm [Hexagon]ドライバービット
関連商品EA611PH-10 : 10x 50mm [Hexagon]ドライバービット
関連商品EA611PG-208 : T8x 150mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-209 : T9x 150mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-210 : T10x150mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-215 : T15x150mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-220 : T20x150mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-225 : T25x150mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-230 : T30x150mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-240 : T40x150mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-1 : T1x 50mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-2 : T2x 50mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-3 : T3x 50mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-4 : T4x 50mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-5 : T5x 50mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-6 : T6x 50mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-7 : T7x 50mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-8 : T8x 50mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-9 : T9x 50mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-10 : T10x50mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-15 : T15x50mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-20 : T20x50mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-25 : T25x50mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-27 : T27x50mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-30 : T30x50mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-40 : T40x50mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PD-31 : PZ1x95mm [Pozidriv]ドライバービット
関連商品EA611PD-32 : PZ2x95mm [Pozidriv]ドライバービット
関連商品EA611PD-33 : PZ3x95mm [Pozidriv]ドライバービット
関連商品EA611PA-101 : 0.5x 3.5/50mm [-]ドライバービット
関連商品EA611PA-102 : 0.6x 4.0/50mm [-]ドライバービット
関連商品EA611PA-103 : 0.8x 5.5/50mm [-]ドライバービット
関連商品EA611PA-104 : 1.0x6.25/50mm [-]ドライバービット
関連商品EA611PA-105 : 1.2x 8.0/50mm [-]ドライバービット
関連商品EA611PA-106 : 1.6x 10/50mm [-]ドライバービット
関連商品EA611GL-301 : 1IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
関連商品EA611GL-303 : 3IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
関連商品EA611GL-306 : 6IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
関連商品EA611GL-308 : 8IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
関連商品EA611GL-310 : 10IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
関連商品EA611GL-315 : 15IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
関連商品EA611GL-320 : 20IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
関連商品EA611GL-325 : 25IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
関連商品EA611GL-327 : 27IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
関連商品EA611GL-330 : 30IPRx50mm [TORX-PLUS]ビット(イジリ止)
関連商品EA611PG-108 : T8x 95mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-109 : T9x 95mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-110 : T10x 95mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-115 : T15x 95mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-120 : T20x 95mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-125 : T25x 95mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-130 : T30x 95mm [TORX]ドライバービット
関連商品EA611PG-140 : T40x 95mm [TORX]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ532ページ
  • エスコ便利カタログ533ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top