すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550-22A

品名 : 9本組 ドライバーセット(差替式)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB 38218.BK
(+)ドライバービット#1・#2(-)ドライバービット4.0・5.5・6.5・8.0mm
(-)精密ドライバー2.5・3.0mm差替式ドライバーハンドル105mm
ケースカラーブラック重量400g
リーマーブレード
便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセットです。
精密で正確に適合する刃先はねじに最適にフィットします。
ロールアップケース付き
販売価格

17,800(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 01:57現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA550CA-1 : #1x190mm [+]ビット
セット商品EA550CA-2 : #2x200mm [+]ビット
セット商品EA550CA-100A : 105mm ドライバーハンドル(差替式)
セット商品EA550CB-4 : 0.6x4.0x170mm [-]ビット
セット商品EA550CB-5.5 : 0.8x5.5x180mm [-]ビット
セット商品EA550CB-6.5 : 1.0x6.5x190mm [-]ビット
セット商品EA550CB-8 : 1.2x8.0x200mm [-]ビット
セット商品EA552AL-11A : 2.5x0.4x80mm [-]精密ドライバー
セット商品EA552AL-12A : 3.0x0.5x80mm [-]精密ドライバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top