すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550AY-1

品名 : [+ - Hex Torx]ドライバーセット(ラチェットハンドル付)

仕様

メーカーTONE型番BRS20
<セット内容>22点セット
  ラチェットハンドル:88mm×1本(1/4”Hexメス)
  ビットエクステンション:60mm×1本
  +ビット:#1・#2・#3×各2本
  -ビット:5.5mm・6.0mm・8.0mm×各1本
  ヘックスビット:H4・H5・H6・H8×各1本
  T型トルクスビット(いじり止付):T15・T20・T25・T27・T30・T40×各1本
  ソケットアダプター25mm(1/4\"Hex×1/4”sq)×1個
  収納ケース付
総重量:250g
ケースサイズ:107(W)×65(D)×40(H)mm
収納ケースにベルトフック付
送り角:6°
左右切替式
細やかな送り角度と早回し機能により、狭い場所での作業に便利な差替式ビットラチェットセットです。
使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容
販売価格

4,490(税抜)/ 4,939円(税込)

カタログ価格

4,490円(税抜)/4,939円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/06/28 05:18現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0535ページ
メイン画像
  • ねじの寸法図

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ534ページ
  • エスコ便利カタログ535ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top