六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134491 |
|---|
| ドライバーハンドル | 120mm | ビットホルダー | 100mm(六角対辺1/4”) |
|---|
| ビット六角シャンク | 1/4” | ビット全長 | 25mm |
|---|
| (+)ビット | #1・#2 | (-)ビット | 5.5・6.5mm |
|---|
| ポジビット | #1・#2 | | |
|---|
| 六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます |
| 収納ケース付 |
| 保持力に優れたステンレス製ビットホルダー付でサッシなどの金属へのねじ締めに適しています。 |
| 販売価格 | 8,990円(税抜)/
9,889円(税込)
| カタログ価格 | 8,990円(税抜)/9,889円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/08/31 06:40現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
|---|
| カタログページ | 0537ページ |
|---|