すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550BP-9A

品名 : [+ Torx]ドライバービットセット(ハンドル付)

仕様

メーカーWera型番135942
ドライバーハンドル90mmビット六角シャンク1/4”
ビット全長25mm(+)先細ビット#00・#0・#1
(+)ビット#1TORXビットT5・T6・T7・T8・T9
先端先細仕様で基盤などの精密作業にも対応しています。
ラピッドアダプター式
販売価格

9,540(税抜)/ 10,494円(税込)

カタログ価格

9,540円(税抜)/10,494円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 06:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0538ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ538ページ
  • エスコ便利カタログ539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top