すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550BT-12

品名 : [+ - Hex Torx Square]ドライバーセット(ハンドル付)

仕様

メーカーWera型番051042
17点セット
ビット仕様・六角シャンク:1/4\"
・全長:89mm
・(+)ビット:#1、#2、#3
・(-)ビット:1.0×5.5mm
・Hex-Plusビット:3/32”、1/8”、5/32”、3/16”
・トルクスビット(イジリ止付):T10、T15、T20、T25、T30
・スクエアビット:#1、#2、#3
・重量:(+)ビット:12、19、22g
 (-)ビット:16g
 Hex-Plusビット:9、12、15、20g
 トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)、13(T20)、19(T25、T30)g
 スクエアビット:13(#1)、19(#2、#3)g  
ハンドル仕様・六角対辺:1/4\"
・六角穴深さ:14mm
・サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm
・重量:72g
・先端マグネット付
・ラピッドアダプター式
Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト通し幅:60mm)
販売価格

17,500円(税抜)/ 19,250円(税込)

カタログ価格

17,500円(税抜)/19,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 02:40現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0538ページ
その他関連
部品EA560WB-12 : 1/4"Hex/119mm ドライバーハンドル
部品EA611GA-16 : No1x89mm [+]ドライバービット
部品EA611GA-17 : No2x89mm [+]ドライバービット
部品EA611GA-18 : No3x89mm [+]ドライバービット
部品EA611GC-7 : 5.5x1.0x 50mm [-]ドライバービット
部品EA611GR-102 : 3/32"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
部品EA611GR-104 : 1/8"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
部品EA611GR-106 : 5/32"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
部品EA611GR-107 : 3/16"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット
部品EA611GV-13 : T10x89mm [Bore Torx]ドライバービット
部品EA611GV-14 : T15x89mm [Bore Torx]ドライバービット
部品EA611GV-16 : T25x89mm [Bore Torx]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
  • Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。
  • 付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト通し幅:60mm)
  • 付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト通し幅:60mm)
  • ねじの寸法図

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ538ページ
  • エスコ便利カタログ539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top