すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550BT-121

品名 : 90x104x 45mm 差替スタビードライバー用ポーチ

仕様

メーカーWera型番136492
商品名9439サイズ(W×D×H)mm90×45×104
重量(g)84
差替スタビードライバー用のポーチです。
フックやファスナーにより意図しない開放がなく、中身の紛失を防止します。
軽くてコンパクトなので持ち運びに便利です。
スタビーハンドルが1本、ショートビット25mmが18本収納できます。
販売価格

3,210(税抜)/ 3,531円(税込)

カタログ価格

3,210円(税抜)/3,531円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 04:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0540ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ540ページ
  • エスコ便利カタログ541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top