すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550BT-15

品名 : [+ Pozi Torx] ドライバーセット(差替式)

仕様

メーカーWera型番051017
セット内容13点ドライバーハンドル108mm
ビットホルダー100mm(六角対辺1/4”)ビット六角シャンク1/4”
ビット全長25・89mm(+)ビット#1×25mm・#1×89mm・#2×25mm・#2×89mm
ポジビット#1×25mm・#1×89mm・#2×25mm・#2×89mmトルクスビットT20×25mm・T20×89mm・T25×25mm・#25×89mm
ビットを6本内蔵できるコンパクトなデザインのビットドライバーと差し替え可能なビットシステムにより、持ち運び先でもスペースをとらずに作業が行えます。
専用のポーチにセットされている89mmのビットや、ハンドルに内蔵されてあるビットは自身の必要に応じて組み替えることも可能で、無駄な工具を持ち運ぶ必要がなくなります。
形状とサイズに応じて色分けされており、簡単にツールが見分けられます。
収納ケース付
アイコン
販売価格

18,400(税抜)/ 20,240円(税込)

カタログ価格

18,400円(税抜)/20,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 04:17現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0538ページ
その他関連
セット商品EA611A-81A : #1x25mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
セット商品EA611A-82A : #2x25mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion)
セット商品EA611AE-120 : T20x25mm [Torx] ドライバービット(Bi-TORSION)
セット商品EA611AP-42 : PZ2x89mm [Pozidriv]ドライバービット
セット商品EA611AP-52 : PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット
セット商品EA611GA-16 : No1x89mm [+]ドライバービット
セット商品EA611GA-17 : No2x89mm [+]ドライバービット
セット商品EA611GM-64 : T20x 89mm [Torx]ドライバービット
セット商品EA611GM-65 : T25x 89mm [Torx]ドライバービット
セット商品EA611AX-70 : 1/4"Hex/100mm ラピッド式ビットホルダー
ウェブカタログ画像
  • 長さ100mmの電動工具用ビットホルダーとしても使えます。
  • 伸縮式ブレードをハンドルに戻すと非常に狭いスペースでもドライバーとしてネジを素早く取り外すことができます。
  • ハンドル出力側の留め具を押し込むと、ブレードの伸縮が可能で、コンパクトなドライバーからフルサイズのドライバーに変形します。
  • ハンドル出力側の留め具を押し込みながら、ブレードを完全に引き抜くことができます。
  • 手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。
  • プラスドライバー ねじ対応表
  • ねじの寸法図
  • エスコ便利カタログ538ページ
  • エスコ便利カタログ539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top