すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550BT-3A

品名 : [+ - Pozi Hex Torx] ドライバーセット(ラチェット式)

仕様

メーカーWera型番05051530001
セット内容・ラチェット式ドライバーハンドル
・(+)ビット×3本
・(-)ビット×1本
・ポジビット×3本
・TORXビット(いじり止め付き)×5本
・Hexビット×4本
セット点数17点
ラチェット式ドライバーハンドル全長:140mm(+)ビット#1・#2・#3
(-)ビット5.5×1.0mmポジビット#1・#2・#3
TORXビットT10・T15・T20・T25・T30Hexビット3・4・5・6mm
ビット六角対辺1/4”ビット全長89mm
重量656g
ラチェットハンドルは左右切り替え式。ポジション0でラチェット固定可能。早回しができます。
ボールロック
スリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着してしっかりビットを固定することができます。
ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。
Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。
アイコン
販売価格

23,600円(税抜)/ 25,960円(税込)

カタログ価格

23,600円(税抜)/25,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 01:50現在)

更新
商品入数1販売単位組
その他関連
セット商品EA560WB-13A : 1/4"Hex/140mm ドライバーハンドル(ラチェット)
セット商品EA611AP-41 : PZ1x89mm [Pozidriv]ドライバービット
セット商品EA611AP-42 : PZ2x89mm [Pozidriv]ドライバービット
セット商品EA611AP-43 : PZ3x89mm [Pozidriv]ドライバービット
セット商品EA611GA-16 : No1x89mm [+]ドライバービット
セット商品EA611GA-17 : No2x89mm [+]ドライバービット
セット商品EA611GA-18 : No3x89mm [+]ドライバービット
セット商品EA611GE-13 : 5.5x1.0x 89mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GR-13 : 3.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
セット商品EA611GR-14 : 4.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
セット商品EA611GR-15 : 5.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
セット商品EA611GR-16 : 6.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
セット商品EA611GV-13 : T10x89mm [Bore Torx]ドライバービット
セット商品EA611GV-14 : T15x89mm [Bore Torx]ドライバービット
セット商品EA611GV-16 : T25x89mm [Bore Torx]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • 左右切り替え式。ポジション0でラチェット固定可能。
  • ラチェット機構により早回しができる。
  • ボールロック\nスリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着してしっかりビットを固定することができます。
  • ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top