すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550CB-5.5

品名 : 0.8x5.5x180mm [-]ビット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB215.C3
刃幅5.5mm刃厚0.8mm
軸長100mm全長180mm
重量33g適合ドライバーEA550CA-100
EA723PB-1~5
EA723PB-11A、-12A
EA723PB-21、-22
クロムメッキ仕上げ
マグネット付き
組み合わせて使用できる商品は、下記その他関連を参照ください。
販売価格

1,010円(税抜)/ 1,111円(税込)

カタログ価格

1,010円(税抜)/1,111円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/23 13:33現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0503ページ0532ページ
バリエーション一覧
EA550CB-4 0.6x4.0x170mm [-]ビット
EA550CB-5.5 0.8x5.5x180mm [-]ビット
EA550CB-6.5 1.0x6.5x190mm [-]ビット
EA550CB-8 1.2x8.0x200mm [-]ビット
その他関連
本体EA550CA-100 : 105mm ドライバーハンドル(差替式)
本体EA723PB-12A : 1.0-5.0Nm トルクドライバー(ツバ付ビット用)
本体EA723PB-11A : 0.4-2.0Nm トルクドライバー(ツバ付ビット用)
本体EA723PB-40A : 1.0-5.0Nm トルクドライバーセット(TORX・ツバ付ビット)
本体EA723PB-1 : 0.4-2.0N・m/0.6N・m トルクドライバー(プリセット型)
本体EA723PB-2 : 0.4-2.0N・m/1.0N・m トルクドライバー(プリセット型)
本体EA723PB-3 : 1 - 5N・m/ 2N・m トルクドライバー(プリセット型)
本体EA723PB-4 : 1 - 5N・m/ 3N・m トルクドライバー(プリセット型)
本体EA723PB-5 : 1 - 5N・m/ 5N・m トルクドライバー(プリセット型)
本体EA550CA-100A : 105mm ドライバーハンドル(差替式)
本体EA723PB-21 : 0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ツバ付ビット用)
本体EA723PB-22 : 1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ツバ付ビット用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ502ページ
  • エスコ便利カタログ503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top