すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550CC-3

品名 : 3.0x180mm [Hexagon]ビット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB215.D3
サイズ3.0mm軸長100mm
全長180mm重量28g
マグネット付き
クロムメッキ仕上げ
適合ドライバーEA723PB-11、-12
EA723PB-21、-22
EA550CA-100
販売価格

1,370円(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/23 13:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0503ページ0532ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA550CC-1.5 1.5x150mm [Hexagon]ビット
    EA550CC-2 2.0x160mm [Hexagon]ビット
    EA550CC-2.5 2.5x170mm [Hexagon]ビット
    EA550CC-3 3.0x180mm [Hexagon]ビット
    EA550CC-4 4.0x190mm [Hexagon]ビット
    EA550CC-5 5.0x205mm [Hexagon]ビット
    EA550CC-6 6.0x220mm [Hexagon]ビット
    その他関連
    オプションEA550CA-100 : 105mm ドライバーハンドル(差替式)
    オプションEA723PB-1 : 0.4-2.0N・m/0.6N・m トルクドライバー(プリセット型)
    オプションEA723PB-2 : 0.4-2.0N・m/1.0N・m トルクドライバー(プリセット型)
    オプションEA723PB-3 : 1 - 5N・m/ 2N・m トルクドライバー(プリセット型)
    オプションEA723PB-4 : 1 - 5N・m/ 3N・m トルクドライバー(プリセット型)
    オプションEA723PB-5 : 1 - 5N・m/ 5N・m トルクドライバー(プリセット型)
    本体EA723PB-12A : 1.0-5.0Nm トルクドライバー(ツバ付ビット用)
    本体EA723PB-11A : 0.4-2.0Nm トルクドライバー(ツバ付ビット用)
    本体EA723PB-40A : 1.0-5.0Nm トルクドライバーセット(TORX・ツバ付ビット)
    本体EA723PB-1 : 0.4-2.0N・m/0.6N・m トルクドライバー(プリセット型)
    本体EA723PB-2 : 0.4-2.0N・m/1.0N・m トルクドライバー(プリセット型)
    本体EA723PB-3 : 1 - 5N・m/ 2N・m トルクドライバー(プリセット型)
    本体EA723PB-4 : 1 - 5N・m/ 3N・m トルクドライバー(プリセット型)
    本体EA723PB-5 : 1 - 5N・m/ 5N・m トルクドライバー(プリセット型)
    本体EA550CA-100A : 105mm ドライバーハンドル(差替式)
    メイン画像
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ502ページ
    • エスコ便利カタログ503ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top