すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550CE-25

品名 : T25x200mm [Torx]ビット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB215T25
サイズT25直径6mm
軸長120mm全長200mm
重量42g
クロムメッキ仕上げ
適合ドライバーEA723PB-1、-5
EA723PB-11、-12
EA723PB-21、-22
EA550CA-100
EA550、-2
EA550CP-1
マグネット付き
アイコン
販売価格

1,350円(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/23 13:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0503ページ0532ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA550CE-6 T 6x150mm [Torx]ビット
    EA550CE-7 T 7x150mm [Torx]ビット
    EA550CE-8 T 8x160mm [Torx]ビット
    EA550CE-9 T 9x160mm [Torx]ビット
    EA550CE-10 T10x170mm [Torx]ビット
    EA550CE-15 T15x180mm [Torx]ビット
    EA550CE-20 T20x190mm [Torx]ビット
    EA550CE-25 T25x200mm [Torx]ビット
    EA550CE-30 T30x200mm [Torx]ビット
    その他関連
    オプションEA550CA-100 : 105mm ドライバーハンドル(差替式)
    オプションEA723PB-1 : 0.4-2.0N・m/0.6N・m トルクドライバー(プリセット型)
    オプションEA723PB-2 : 0.4-2.0N・m/1.0N・m トルクドライバー(プリセット型)
    オプションEA723PB-3 : 1 - 5N・m/ 2N・m トルクドライバー(プリセット型)
    オプションEA723PB-4 : 1 - 5N・m/ 3N・m トルクドライバー(プリセット型)
    オプションEA723PB-5 : 1 - 5N・m/ 5N・m トルクドライバー(プリセット型)
    本体EA723PB-12A : 1.0-5.0Nm トルクドライバー(ツバ付ビット用)
    本体EA723PB-11A : 0.4-2.0Nm トルクドライバー(ツバ付ビット用)
    本体EA723PB-40A : 1.0-5.0Nm トルクドライバーセット(TORX・ツバ付ビット)
    本体EA723PB-1 : 0.4-2.0N・m/0.6N・m トルクドライバー(プリセット型)
    本体EA723PB-2 : 0.4-2.0N・m/1.0N・m トルクドライバー(プリセット型)
    本体EA723PB-3 : 1 - 5N・m/ 2N・m トルクドライバー(プリセット型)
    本体EA723PB-4 : 1 - 5N・m/ 3N・m トルクドライバー(プリセット型)
    本体EA723PB-5 : 1 - 5N・m/ 5N・m トルクドライバー(プリセット型)
    本体EA550CA-100A : 105mm ドライバーハンドル(差替式)
    ウェブカタログ画像
    • ねじの寸法図
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ502ページ
    • エスコ便利カタログ503ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top