すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550CH-10

品名 : 10.0x220mm [Hexagon]ビット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB225D10
重量139g適合品番EA550CA-300
全長(mm)220サイズ(mm)10
適合ネジM12
販売価格

1,780円(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 10:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0503ページ0532ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA550CH-3 3.0x120mm [Hexagon]ビット
    EA550CH-4 4.0x140mm [Hexagon]ビット
    EA550CH-5 5.0x160mm [Hexagon]ビット
    EA550CH-6 6.0x180mm [Hexagon]ビット
    EA550CH-8 8.0x200mm [Hexagon]ビット
    EA550CH-10 10.0x220mm [Hexagon]ビット
    その他関連
    本体EA723PB-80 : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(Torx・Hexビット)
    本体EA723PB-14A : 3.2-16.0Nm トルクドライバー(アジャスタブル型)
    本体EA723PB-90A : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(1/4"Hexビット付)
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA550CH-5です。
    • ※写真はEA550CH-5です。
    • エスコ便利カタログ502ページ
    • エスコ便利カタログ503ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top