すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550CJ-3

品名 : #3x180mm [+]ビット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB225PH3
重量60g適合品番EA550CA-300
サイズ(+)#3全長(mm)180
軸径(φmm)8
販売価格

1,780円(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/31 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0503ページ0532ページ
バリエーション一覧
EA550CJ-1 #1x140mm [+]ビット
EA550CJ-2 #2x160mm [+]ビット
EA550CJ-3 #3x180mm [+]ビット
その他関連
本体EA723PB-80 : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(Torx・Hexビット)
本体EA723PB-14A : 3.2-16.0Nm トルクドライバー(アジャスタブル型)
本体EA723PB-90A : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(1/4"Hexビット付)
ウェブカタログ画像
※写真はEA550CJ-2です。
  • ※写真はEA550CJ-2です。
  • エスコ便利カタログ502ページ
  • エスコ便利カタログ503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top