すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550CM-30

品名 : T30x160mm [Torx]ビット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB225T30
重量49g適合品番EA550CA-300
サイズT30全長(mm)160
適合ネジM6
販売価格

1,770円(税抜)/ 1,947円(税込)

カタログ価格

1,770円(税抜)/1,947円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/31 10:31現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0503ページ0532ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA550CM-15 T15x120mm [Torx]ビット
    EA550CM-20 T20x140mm [Torx]ビット
    EA550CM-25 T25x160mm [Torx]ビット
    EA550CM-30 T30x160mm [Torx]ビット
    EA550CM-40 T40x160mm [Torx]ビット
    EA550CM-45 T45x160mm [Torx]ビット
    その他関連
    本体EA723PB-80 : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(Torx・Hexビット)
    本体EA723PB-14A : 3.2-16.0Nm トルクドライバー(アジャスタブル型)
    本体EA723PB-90A : 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット(1/4"Hexビット付)
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA550CM-25です。
    • ※写真はEA550CM-25です。
    • ねじの寸法図
    • エスコ便利カタログ502ページ
    • エスコ便利カタログ503ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top