すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550KA-12A

品名 : 0.9x0.30x83mm [-]ドライバー(精密用)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番No.70
用途PC関連・精密機器の組立や修理、TV・ラジオ・無線機器の取付けや修理、時計・メガネの調整・模型組立に刃幅0.9mm
刃厚0.30mm軸径0.9mm
軸長13mm全長83mm
材質刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
ホルダー:真鍮、PP
重量18g
後端のキャップが回転するため、細かい作業もスムーズにおこなえます。
色でサイズが分かる、カラーバンド付き
アイコン
販売価格

280(税抜)/ 308円(税込)

カタログ価格

280円(税抜)/308円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/06/24 23:23現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA550KA-11A 0.6x0.20x75mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550KA-12 0.9x0.30x87mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550KA-12A 0.9x0.30x83mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550KA-13 1.2x0.30x95mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550KA-13A 1.2x0.30x94mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550KA-14 1.8x0.30x95mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550KA-15 2.1x0.35x98mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550KA-16 2.3x0.35x97mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550KA-17 3.0x0.45x95mm [-]ドライバー(精密用)
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top