すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550KA-13

品名 : 1.2x0.30x95mm [-]ドライバー(精密用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
握りやすいローレット付ハンドル

仕様

メーカーESCOオリジナル先端幅(-)1.2mm
先端厚0.3mm全長95mm
軸径1.2mm軸長25mm
焼入硬度HRC 54材質ブレード:クロムモリブデンバナジウム鋼
ヘッド部:樹脂
生産国日本
PC関連・精密機器の組立や修理、TV・ラジオ・無線機器の取付けや修理、時計・メガネの調整・模型組立に
アイコン
販売価格

170(税抜)/ 187円(税込)

カタログ価格

170円(税抜)/187円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/24 23:54現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA550KA-13A
    • 品番

      EA550KA-13A

    • コメント

      変更点:OEMからメーカー品

    バリエーション一覧
    EA550KA-11A 0.6x0.20x75mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550KA-12 0.9x0.30x87mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550KA-12A 0.9x0.30x83mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550KA-13 1.2x0.30x95mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550KA-13A 1.2x0.30x94mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550KA-14 1.8x0.30x95mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550KA-15 2.1x0.35x98mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550KA-16 2.3x0.35x97mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550KA-17 3.0x0.45x95mm [-]ドライバー(精密用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※本商品はマイナスドライバーです
    • ※画像は代表画像です\n※本商品はマイナスドライバーです

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top