すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550KA-23

品名 : #1x96mm [+]ドライバー(精密用)

握りやすいローレット付ハンドル

仕様

メーカーESCOオリジナル全長96mm
軸径φ3.0mm軸長25mm
焼入硬度HRC 54材質刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
ハンドル:真鍮
生産国日本
(+)精密ドライバー
PC関連・精密機器の組立や修理、TV・ラジオ・無線機器の取付けや修理、時計・メガネの調整・模型組立に
回転座金付き
アイコン
販売価格

190(税抜)/ 209円(税込)

カタログ価格

190円(税抜)/209円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/08/21 04:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0506ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA550KA-23A
    • 品番

      EA550KA-23A

    • コメント

      変更点:OEMからメーカー品

    バリエーション一覧
    EA550KA-20 #000x95mm [+]ドライバー(精密用)
    EA550KA-21 #00x96mm [+]ドライバー(精密用)
    EA550KA-21A #00x94mm [+]ドライバー(精密用)
    EA550KA-22 #0x97mm [+]ドライバー(精密用)
    EA550KA-23 #1x96mm [+]ドライバー(精密用)
    EA550KA-23A #1x94mm [+]ドライバー(精密用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ506ページ
    • エスコ便利カタログ507ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top