すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550KA-40

品名 : #0 ねじ取りビットセット(差替式/精密用)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番3610-N
適合サイズM1~M2.6
(+0ねじ用)
セット内容なめた精密ネジはずしビット
精密ドライバーハンドル
仕様対辺6.35mm六角軸全長152mm
軸長35mm軸径φ2mm
材質ビット本体:特殊合金鋼
ブレード:HSS
固定用ねじ:鋼材
ハンドル本体:POM、CA、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼
回転キャップ:PP
めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。
ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。
垂直に強く押し付けながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ねじを外します。
精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
熱処理をされたネジには使用できません。
ビットは手回し専用です。必ず差替えハンドルに取り付けてください。
電動ドライバーでは使用しないでください。
販売価格

1,290(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/29 06:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0506ページ
バリエーション一覧
EA550KA-40 #0 ねじ取りビットセット(差替式/精密用)
EA550KA-41 #0x100mm ねじ除りビット
EA550KA-42 #0 ねじ除りビット用替ブレード
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 単位(mm)

商品動画

  • エスコ便利カタログ506ページ
  • エスコ便利カタログ507ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top