すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550MC-2.3

品名 : 2.5x0.35x 40mm [-]ドライバー(精密用)

モデルチェンジ内容

26/03/30 ハンドル部分は黄色リングが付きます。(No.57 1253)

先端は、耐久性と腐食保護に優れています

仕様

メーカーWera型番117997
商品名2035刃幅2.5mm
刃厚0.35mm軸長40mm
全長137mm軸径(mm)2.5
販売価格

910円(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/11/23 13:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0507ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA550MC-0.8 0.8x0.16x 40mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-1 1.0x0.18x 40mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-1.1 1.2x0.20x 40mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-1.2 1.2x0.25x 40mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-1.5 1.5x0.23x 40mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-1.6 1.5x0.23x 60mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-1.7 1.8x0.30x 40mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-1.8 1.8x0.30x 60mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-1.85 2.0x0.30x 50mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-1.9 2.0x0.40x 40mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-2 2.0x0.40x 60mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-2.1 2.0x0.40x100mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-2.3 2.5x0.35x 40mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-2.4 2.5x0.40x 50mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-2.5 2.5x0.40x 80mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-2.9 3.0x0.50x 50mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-3 3.0x0.50x 80mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-3.5 3.5x0.60x 80mm [-]ドライバー(精密用)
    EA550MC-4 4.0x0.80x 80mm [-]ドライバー(精密用)
    モデルチェンジ品画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • マイナス
    • 内部構造\n※画像は代表画像です。\n※本商品は黄色カラーリング付きます。
    • 先端形状により、カラーリングの色が異なっております。
    • エスコ便利カタログ506ページ
    • エスコ便利カタログ507ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top