すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550MD-120

品名 : 6本組 [+ pozidriv]ドライバー(精密用)

先端は、耐久性と腐食保護に優れています

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>6本組(+)ドライバー先端×軸長
#000×40mm
#00×40mm
#0×60mm
#1×60mm
ポジ(+)ドライバー先端×軸径・軸長
#0×3.0mm・60mm
#1×4.0mm・80mm
ハンドル長97mm
全長137mm、157mm、177mm工具袋サイズ:345×210(H)mm
ポケット数:10
持ち運ぶ際の中身落下防止用フタ付き。
工具袋付
ポケットは透明タイプ、折りたたみ可能、折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
アイコン
販売価格

6,580(税抜)/ 7,238円(税込)

カタログ価格

6,580円(税抜)/7,238円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 14:00現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0508ページ
その他関連
セット商品EA550MD-21 : #000x40mm [+]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MD-22 : # 00x40mm [+]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MD-25 : # 0x60mm [+]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MD-26 : # 1x60mm [+]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MD-10 : #0x60mm [Pozidriv]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MD-11 : #1x80mm [Pozidriv]ドライバー(精密用)
セット商品EA509-32 : 345x210mm 工具袋(10ポケット)
ウェブカタログ画像
  • 内部構造
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • プラス
  • ポジドライブ
  • プラスドライバー ねじ対応表
  • エスコ便利カタログ508ページ
  • エスコ便利カタログ509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top