すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550ME-120A

品名 : 6本組 [TORX]ドライバー(精密用/いじり止付)

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>T7・T8・T9・T10・T15・T20全長157mm
軸長(mm)60軸径(mm)4.0
ハンドル長(mm)97ケースサイズ270(W)×215(H)mm
ポケット数6(幅28mmポケット×6個)材質ケース:PVC
重量(g)ケース:53
イジリ止付
早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。
ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。
先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。
空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。
ポケットは透明タイプ
折りたたみ可能
折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
先端は耐久性と腐食保護に優れています。
工具袋付
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
アイコン
販売価格

9,230(税抜)/ 10,153円(税込)

カタログ価格

9,230円(税抜)/10,153円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/31 09:18現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0508ページ
その他関連
セット商品EA508-1 : 270x215mm 工具袋(長物用/6ポケット)
セット商品EA550ME-7 : T 7x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
セット商品EA550ME-8 : T 8x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
セット商品EA550ME-9 : T 9x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
セット商品EA550ME-10 : T10x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
セット商品EA550ME-15 : T15x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
セット商品EA550ME-20 : T20x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • ねじの寸法図
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • 内部構造
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • エスコ便利カタログ508ページ
  • エスコ便利カタログ509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top