すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550MF-120A

品名 : 6本組 [Hexagon]ドライバー(精密用/インチ)

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”全長137mm(0.035”・0.05”)
157mm(1/16”・5/64”・3/32”・7/64”)
軸長40mm(0.035”・0.05”)
60mm(1/16”・5/64”・3/32”・7/64”)
ハンドル長97mm
ケースサイズ270(W)×215(H)mm材質ケース:PVC
重量(g)ケース:53収納ポケット数6(幅28mmポケット×6個)
先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。
空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。
早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。
ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。
Hex-Plusは接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジ山の寿命を延ばします。
ケースのポケットは透明タイプ
ケースは折りたたみ可能
ケースは折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
工具袋付
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
アイコン
販売価格

5,510(税抜)/ 6,061円(税込)

カタログ価格

5,510円(税抜)/6,061円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/17 18:00現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA508-1 : 270x215mm 工具袋(長物用/6ポケット)
セット商品EA550MF-20 : 0.035"x40mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MF-21 : 0.05"x40mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MF-22 : 1/16"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MF-23 : 5/64"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MF-24 : 3/32"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MF-25 : 7/64"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • ケース\n※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top