すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550MF-120B

品名 : 6本組 [Hexagon]ドライバー(精密用/インチ)

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
サイズ(インチ)0.035
0.05
1/16
5/64
3/32
7/64
全長0.035・0.05:137mm
1/16・5/64・3/32・7/64:157mm
先端は耐久性と腐食保護に優れています。
工具袋付き
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
※セット商品詳細は下記のその他関連をご参照ください。
アイコン
販売価格

5,490(税抜)/ 6,039円(税込)

カタログ価格

5,490円(税抜)/6,039円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA550MF-20 : 0.035"x40mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MF-21 : 0.05"x40mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MF-22 : 1/16"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MF-23 : 5/64"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MF-24 : 3/32"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MF-25 : 7/64"x60mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
セット商品EA509-32 : 345x210mm 工具袋(10ポケット)
ウェブカタログ画像
  • セットイメージ\n※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top