すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550MF-140A

品名 : 5本組 [Ball-Hexagon]ドライバーセット(精密用)

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm全長157mm
軸長60mmハンドル長97mm
ポールポイント付き。
電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業に最適。
ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。
ケースサイズ270(W)×215(H)mmポケット数6(幅28mmポケット×6個)
ケース重量53gケース材質PVC
透明ポケットの工具袋付き。スナップボタン付きで折りたたみ可能。
アイコン
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/02 20:17現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0518ページ
その他関連
セット商品EA508-1 : 270x215mm 工具袋(長物用/6ポケット)
セット商品EA550MF-31 : 1.3x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MF-32 : 1.5x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MF-33 : 2.0x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MF-34 : 2.5x60mm [Ball-Hexagon]ドライバ-(精密用)
セット商品EA550MF-35 : 3.0x60mm [Ball-Hexagon]ドライバ-(精密用)
ウェブカタログ画像
  • ボールポイント付き
  • 精密ゾーンにより、作業中の微調整が簡単!
  • パワーゾーンにより高トルクのネジ締めが可能、ネジのカムアウトを防ぎます。
  • 空転キャップ下の早回しゾーンにより、素早くドライバーを回せます。
  • 透明ポケットの工具袋付き
  • エスコ便利カタログ518ページ
  • エスコ便利カタログ519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top