すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550MG-120A

品名 : 6本組 [Nut]ドライバーセット(精密用/インチ)

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”全長157mm
軸長60mmハンドル長97mm
ケースサイズ270(W)×215(H)mmポケット数6(幅28mmポケット×6個)
材質ケース:PVC重量(g)ケース:53
転がりにくい
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
ポケットは透明タイプ
折りたたみ可能
折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
アイコン
販売価格

9,260(税抜)/ 10,186円(税込)

カタログ価格

9,260円(税抜)/10,186円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 14:00現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA508-1 : 270x215mm 工具袋(長物用/6ポケット)
セット商品EA550MG-51 : 3/32"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MG-52 : 7/64"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MG-53 : 1/8"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MG-54 : 9/64"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MG-55 : 5/32"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
セット商品EA550MG-56 : 3/16"x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
※サイズ違い6本入
  • ※サイズ違い6本入
  • 内部構造

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top