すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550MJ-12

品名 : # 00x40mm [+]ドライバー(精密用/ESD)

導電性のグリップの為、静電気を逃がします

仕様

メーカーWera型番030118
商品名1550 ESD先端#00
軸長(mm)40全長137mm
軸径(mm)1.8/2.5
導電性
販売価格

1,570(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/21 05:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0509ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA550MJ-11 #000x40mm [+]ドライバー(精密用/ESD)
    EA550MJ-12 # 00x40mm [+]ドライバー(精密用/ESD)
    EA550MJ-13 # 00x60mm [+]ドライバー(精密用/ESD)
    EA550MJ-14 # 0x40mm [+]ドライバー(精密用/ESD)
    EA550MJ-15 # 0x60mm [+]ドライバー(精密用/ESD)
    EA550MJ-16 # 1x80mm [+]ドライバー(精密用/ESD)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ508ページ
    • エスコ便利カタログ509ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top