すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550MK-4.5

品名 : 2.5x0.35x40mm [-]ドライバー(精密用 ESD)

導電性のグリップの為、静電気を逃がします

仕様

メーカーWera型番030108
商品名1578A ESD
導電性
全長137mm軸長40mm
刃幅×刃厚2.5×0.35mm軸径(mm)2.5
販売価格

1,280円(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/23 14:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0509ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA550MK-0 0.8x0.16x40mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
    EA550MK-1 1.2x0.25x40mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
    EA550MK-2 1.5x0.23x40mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
    EA550MK-3 1.8x0.30x60mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
    EA550MK-4 2.0x0.40x60mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
    EA550MK-4.5 2.5x0.35x40mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
    EA550MK-5 2.5x0.40x80mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
    EA550MK-6 3.0x0.5 x80mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
    EA550MK-7 3.5x0.6 x80mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
    EA550MK-8 4.0x0.8 x80mm [-]ドライバー(精密用 ESD)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ508ページ
    • エスコ便利カタログ509ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top