すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550ML-17

品名 : T7 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)

仕様

メーカーWera型番030403
商品名1567先端T7
軸長(mm)60全長157mm
ホールド仕様付。先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。
ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
軸径(mm)3.0
販売価格

1,890(税抜)/ 2,079円(税込)

カタログ価格

1,890円(税抜)/2,079円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/08/21 04:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0510ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA550ML-12 TX 2x40mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
    EA550ML-13 TX 3x40mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
    EA550ML-14 T4 x40mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
    EA550ML-15 T5 x40mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
    EA550ML-16 T6 x40mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
    EA550ML-17 T7 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
    EA550ML-18 T8 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
    EA550ML-19 T9 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
    EA550ML-20 T10x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD)
    EA550ML-46 T 6x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
    EA550ML-48 T 8x60mm [Bore Torx]ドライバー(精密用)
    ウェブカタログ画像
    • ねじの寸法図
    • ※画像はEA550ML-48です。
    • エスコ便利カタログ510ページ
    • エスコ便利カタログ511ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top