すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550MM-100

品名 : 6本組 [Nut]ドライバー(精密用/ESD)

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>6本組サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
軸長(mm)60軸径(mm)5.7、7.0
全長(mm)157ケースサイズ(mm)270(W)×215(H)
ESDドライバー、静電対策仕様、六角ねじ用
ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。
ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます
工具袋付
ポケットは透明タイプ、折りたたみ可能、折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
アイコン
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 04:27現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0510ページ

代替品

EA550MG-110
その他関連
セット商品EA550MM-2 : 2.0x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
セット商品EA550MM-2.5 : 2.5x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
セット商品EA550MM-3 : 3.0x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
セット商品EA550MM-3.5 : 3.5x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
セット商品EA550MM-4 : 4.0x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
セット商品EA550MM-5 : 5.0x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
セット商品EA508-1 : 270x215mm 工具袋(長物用/6ポケット)
ウェブカタログ画像
  • パワーゾーン
  • 精密ゾーン
  • 内部構造
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • 6本組
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • 六角
  • エスコ便利カタログ510ページ
  • エスコ便利カタログ511ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top