すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550MP-50

品名 : 5本組 [Microstix]ドライバー(精密用/ESD)

スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>5本組サイズm、00、F、0、1
軸長40mm軸径2.5mm
全長137mmケースサイズ(mm)270(W)×215(H)
静電対策仕様
人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します
ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
工具袋付
ポケットは透明タイプ、折りたたみ可能、折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
アイコン
販売価格

13,300(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 04:27現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0510ページ
その他関連
セット商品EA550MP-1 : m x 40mm [Microstix]ドライバー(精密/ESD)
セット商品EA550MP-2 : 00 x 40mm [Microstix]ドライバー(精密/ESD)
セット商品EA550MP-3 : F x 40mm [Microstix]ドライバー(精密/ESD)
セット商品EA550MP-4 : 0 x 40mm [Microstix]ドライバー(精密/ESD)
セット商品EA550MP-5 : 1 x 40mm [Microstix]ドライバー(精密/ESD)
セット商品EA508-1 : 270x215mm 工具袋(長物用/6ポケット)
ウェブカタログ画像
  • パワーゾーン
  • 精密ゾーン
  • 早回しゾーン
  • 内部構造
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • 5本組\n※画像はEA550MP-3です。
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • エスコ便利カタログ510ページ
  • エスコ便利カタログ511ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top