すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550MS-102

品名 : ドライバーセット(精密用 ESD)

導電性のグリップの為、静電気を逃がします

仕様

メーカーWera型番073671
<セット内容>20点組(+)ビット#00・#0・#1
(-)ビット(刃幅×刃厚)
1.5×0.23・
2.0×0.40・
3.0×0.50mm
トルクスビットT1・T2・T3・T4・T5・T6
トルクスプラスビット1IP・2IP・3IP・4IPヘキサゴンビット1.5・2mm
ファイブローブビット#1差込φ4mm
ハンドル全長122mmビット全長44mm
クイックリリース
導電性グリップの為、静電気を逃します。
販売価格

45,000(税抜)/ 49,500円(税込)

カタログ価格

45,000円(税抜)/49,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 04:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0509ページ
その他関連
オプションEA550MS-0 : #000x44mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
オプションEA550MS-1 : # 00x44mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
オプションEA550MS-2 : # 0x44mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
オプションEA550MS-3 : # 1x44mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
オプションEA550MS-11 : 1.5x0.23x44mm [-]ドライバービット(精密ハーフムーン)
オプションEA550MS-11B : 2.5x0.35x44mm [-]ドライバービット(精密ハーフムーン)
オプションEA550MS-12 : 2.0x0.40x44mm [-]ドライバービット(精密ハーフムーン)
オプションEA550MS-13 : 3.0x0.50x44mm [-]ドライバービット(精密ハーフムーン)
オプションEA550MS-21 : 1.5x44mm [Hex]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-22 : 2.0x44mm [Hex}ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-31 : T1x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-32 : T2x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-33 : T3x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-34 : T4x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-35 : T5x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-36 : T6x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-38 : T8x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン)
オプションEA550MS-41 : 1IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
オプションEA550MS-42 : 2IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
オプションEA550MS-43 : 3IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
オプションEA550MS-44 : 4IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
オプションEA550MS-45 : 5IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
オプションEA550MS-46 : 6IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
オプションEA550MS-48 : 8IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
オプションEA550MS-50 : 10IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
オプションEA550MS-56 : 1IPRx44mm[IPR TORX-PLUS]ドライバービット
オプションEA550MS-57 : 1IPRx44mm[IPR TORX-PLUS]ドライバービット
オプションEA550MS-58 : 3IPRx44mm[IPR TORX-PLUS]ドライバービット
オプションEA550MS-202 : #000x64mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
オプションEA550MS-203 : # 00x64mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
オプションEA550MS-204 : # 0x64mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
オプションEA550MS-205 : # 1x64mm [+]ドライバービット(精密用・ハーフムーン)
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • ※ビット差込形状(半月タイプ)
  • エスコ便利カタログ508ページ
  • エスコ便利カタログ509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top