すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550MS-41

品名 : 1IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)

仕様

メーカーWera型番135230
商品名867/9Cサイズ1 IP
ビット全長44mm差込φ4mm
軸径(mm)1.5
半月ドライバービット
EA550MS、MTシリーズ用
販売価格

5,180(税抜)/ 5,698円(税込)

カタログ価格

5,180円(税抜)/5,698円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 04:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0509ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA550MS-41 1IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
    EA550MS-42 2IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
    EA550MS-43 3IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
    EA550MS-44 4IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
    EA550MS-45 5IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
    EA550MS-46 6IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
    EA550MS-48 8IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
    EA550MS-50 10IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)
    その他関連
    本体EA550MS : 122mm ドライバーハンドル(精密用 ESD)
    本体EA550MT : 0.02-0.06Nm トルクドライバー(ESD/調整型)
    本体EA550MS-200 : 4.0x23mm ドライバーハンドル(精密ハイオス)
    本体EA550MT-6 : 0.02-0.06Nm トルクドライバー(ESD/調整型)
    本体EA550MT-11 : 0.10-0.34Nm トルクドライバー(ESD/調整式)
    本体EA550MT-12 : 0.30-1.00Nm トルクドライバー(ESD/調整式)
    本体EA550MR : [+ - Hex Torx]ドライバーセット(差替式)
    本体EA550MR-1 : 11本組 ドライバーセット(精密用)
    本体EA550MS-100 : [+ - Hex Torx]ドライバーセット(精密 ESD)
    本体EA550MS-102 : ドライバーセット(精密用 ESD)
    本体EA550MT-7 : 0.05-0.11Nm トルクドライバー(ESD/調整型)
    本体EA550MT-16 : 0.1-0.34Nm トルクドライバー(ESD/プリセット)
    本体EA550MT-17 : 0.3- 1.0Nm トルクドライバー(ESD/プリセット)
    ウェブカタログ画像
    • ねじの寸法図
    • エスコ便利カタログ508ページ
    • エスコ便利カタログ509ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top