すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550PC-1

品名 : ドライバービットセット(ラチェット式ハンドル付)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB38510.R-100 Set
<セット内容>21点ラチェットドライバー(マグネット付)220mm
(+)ドライバービット#1・#2・#3(-)ドライバービット0.6×4.0mm
0.8×5.5mm
1.0×6.25mm
1.2×8.0mm
ヘックスビット2.5・3・4・5・6mmトルクスビットT10・T15・T20・T25・T30
ポジビット#1・#2・#3送り角15°
総重量694g(ケース含む)付属品ケース
マグネット付きホルダーでビット交換が簡単・迅速に行えます。
右回転・左回転・固定の切替が可能です。
100mmのロングブレードでも従来のドライバーのような使用が可能です。
SwissGrip Evoの優れた人間工学により、快適で疲れにくい作業を実現
最適化されたハンドル形状により、最大限のパワー伝達と圧倒的な高トルクを実現しています。
滑りにくく、グリップ力があるため、あらゆる状況下で安全かつ正確に使用可能です。
耐久性に優れています。
【SwissGrip Evoの特長】
・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良
・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。
 ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。
 少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。
【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】
内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材)
中間:内側のコアと外側の層を結合する素材
外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材
アイコン
販売価格

29,800円(税抜)/ 32,780円(税込)

カタログ価格

29,800円(税抜)/32,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 04:54現在)

更新
商品入数1販売単位組
その他関連
セット商品EA611PA-1 : #1x25mm [+]ドライバービット
セット商品EA611PA-2 : #2x25mm [+]ドライバービット
セット商品EA611PA-3 : #3x25mm [+]ドライバービット
セット商品EA611PA-12 : 0.6x 4.0/25mm [-]ドライバービット
セット商品EA611PA-13 : 0.8x 5.5/25mm [-]ドライバービット
セット商品EA611PA-14 : 1.0x6.25/25mm [-]ドライバービット
セット商品EA611PA-15 : 1.2x 8.0/25mm [-]ドライバービット
セット商品EA611PB-2.5 : 2.5x 25mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611PB-3 : 3.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611PB-4 : 4.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611PB-5 : 5.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611PB-6 : 6.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611PC-10 : T10x25mm [TORX]ドライバービット
セット商品EA611PC-15 : T15x25mm [TORX]ドライバービット
セット商品EA611PC-20 : T20x25mm [TORX]ドライバービット
セット商品EA611PC-25 : T25x25mm [TORX]ドライバービット
セット商品EA611PC-30 : T30x25mm [TORX]ドライバービット
セット商品EA611PD-1 : PZ1x25mm [Pozidriv]ドライバービット
セット商品EA611PD-2 : PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット
セット商品EA611PD-3 : PZ3x25mm [Pozidriv]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top