すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550SA-1.8

品名 : 1.8x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に

仕様

刃幅×刃厚1.8×0.1mm軸長25mm
全長103mm材質ヘッド:ポリアセタール
本体:硬化ステンレス鋼
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
販売価格

2,580円(税抜)/ 2,838円(税込)

カタログ価格

2,580円(税抜)/2,838円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/24 16:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0668ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA550SA-0.5 0.5x 86mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SA-0.6 0.6x 86mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SA-0.7 0.7x 88mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SA-0.8 0.8x 89mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SA-0.9 0.9x 89mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SA-1.0 1.0x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SA-1.1 1.1x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SA-1.2 1.2x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SA-1.3 1.3x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SA-1.4 1.4x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SA-1.5 1.5x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SA-1.6 1.6x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SA-1.8 1.8x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SA-2.0 2.0x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SA-2.2 2.2x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SA-2.5 2.5x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SA-3.0 3.0x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ668ページ
    • エスコ便利カタログ669ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top