すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA550SB-0.7

品名 : 0.7x 95mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に

仕様

刃幅×刃厚0.7×0.005mm軸長17mm
全長95mm材質ヘッド:ポリアセタール
本体:硬化ステンレス鋼(54HRC)
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
別売りのトルクアダプター(EA550SB-11~21)をドライバーにセットすると、トルクドライバーとして使用可能です
予備ビット付(2本)
販売価格

3,050円(税抜)/ 3,355円(税込)

カタログ価格

3,050円(税抜)/3,355円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/08 11:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0668ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA550SA-0.7
    バリエーション一覧
    EA550SB-0.5 0.5x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-0.6 0.6x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-0.7 0.7x 95mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-0.8 0.8x 96mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-0.9 0.9x 96mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-1.1 1.1x100mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-1.2 1.2x100mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-1.3 1.3x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-1.5 1.5x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-1.6 1.6x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-2.0 2.0x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    EA550SB-2.2 2.2x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA550SB-11 : [EA550SB-0.5~3.0用] 10mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-12 : [EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-13 : [EA550SB-0.5~3.0用] 20mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-14 : [EA550SB-0.5~3.0用] 25mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-15 : [EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-16 : [EA550SB-0.5~3.0用] 35mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-17 : [EA550SB-0.5~3.0用] 40mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-18 : [EA550SB-0.5~3.0用] 45mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-19 : [EA550SB-0.5~3.0用] 50mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-20 : [EA550SB-0.5~3.0用] 55mNm トルクアダプター
    オプションEA550SB-21 : [EA550SB-0.5~3.0用] 60mNm トルクアダプター
    ウェブカタログ画像
    ※サイズは品番によって異なります。
    • ※サイズは品番によって異なります。

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ668ページ
    • エスコ便利カタログ669ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top