すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550SR-0.6

品名 : 0.6x80mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています

仕様

全長80mm刃幅0.60mm
軸色材質ヘッド:ポリアセタール
軸:アルミニウム(アルマイト処理)
グリップ:TPE(熱可塑性エラストマー)
先端:硬化ステンレス鋼(54HRC)
重量2g
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています
軸長(mm)15
販売価格

2,370(税抜)/ 2,607円(税込)

カタログ価格

2,370円(税抜)/2,607円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 20:06現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA550SA-0.6
    バリエーション一覧
    EA550SR-0.5 0.5x80mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)
    EA550SR-0.6 0.6x80mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)
    EA550SR-1.2 1.2x85mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)
    EA550SR-1.4 1.4x95mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)
    EA550SR-1.6 1.6x95mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)
    EA550SR-2.0 2.0x95mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)
    EA550SR-2.5 2.5x98mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)
    その他関連
    部品EA550SS-106 : [EA550SR-0.6・SS-0.6用]替ビット(2本)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top