すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA843XB-102

品名 : 106x1.3mm 薄型切断砥石(10枚)

仕様

粒度#46入数10枚
サイズφ106×1.3×15㎜穴最大回転数15000rpm
砥材AX(酸化アルミニウム、酸化ケイ素、酸化チタン)基材材質ガラスクロス
重量340g/1箱(10枚)
ステンレス、アルミ、鉄工用
砥石内に補強ネット2枚入り
切れ味と耐久性を両立した切断砥石
販売価格

3,900円(税抜)/ 4,290円(税込)

カタログ価格

3,900円(税抜)/4,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/01 01:01現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ0969ページ
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • エスコ便利カタログ968ページ
  • エスコ便利カタログ969ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top